曜日別特売
SBP-WM パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業 10374707

 

SBP-WM パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業 10374707
SBP-WM パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業 10374707

パネルボックス(あと付はさみボックス)

(31件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)
種類2ヶ用(セパレーター付)
内容量1箱(20個)注文コード10374707品番SBP-WM
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。

適合大角形2ヶ用種類2ヶ用(セパレーター付)開口寸法(mm)99×99外形寸法(縦×横)(mm)98×108適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: コンセントの追加
サービス業

壁に当てがって線を描くだけ。その線に沿ってギコギコすればぴったりの穴が開きます。はさみ金具で工事するよりもこちらの方が超簡単です。

対象商品 : 09546957
2025-06-08
用途: 石膏ボード壁へのコンセント増設
佐伯農園農・林・水産業

始め石膏ボードにどのくらいの穴を開ければ良いかわからなかったが、このボックスを入れるにはボックスの大きさは開けないとはいらないので、カッターと鉄切りノコの歯を使えばかんたんにカット出来ました。固定金具も簡単にセット出来上部のコンセントからの配線も簡単に入り無事コンセント増設完了です。
便利な部品です

2024-09-13
用途: 埋め込みコンセント増設
製造業

これはスグレモノです。電気の世界もどんどん進化する。

対象商品 : 08732376
2024-05-24
用途: 賃貸物件の模様替え・リノベーション
不動産業

大変よくできて使いやすい商品ですが、アドバンスシリーズを採用したい場合には、アドバンス仕様のパネルボックスを購入する必要があります。(SBP-YAD)
モノタロウさんよろしくお願いいたします。

2が参考にしています
対象商品 : 09546957
2024-02-02
用途: コンセント増設
教育・研究機関

ベニヤ板の壁にコンセントを増設すべく購入しました。作業も簡単でしっかりと取り付けることができて、とても良い製品です。今後もこれを使っていくでしょう。

対象商品 : 09546957
2023-01-04
用途: コンセント増設
建設業・工事業

外壁面断熱材壁にコンセント増設の為使用、壁取付固定が簡単に出来便利な商品です

1が参考にしています
対象商品 : 09546957
2023-03-10
用途: エアコンコンセントに

外壁に面したコンセントの設置だったのでパネルボックスを用いました。
かなり以前からありますが、使いやすくて良いと思います。

対象商品 : 09546957
2022-07-24
用途: コンセント増設工事
合同会社たけのこテック製造業

今までハサミ金具を使ってきましたがもう戻れません。パネルの工事と配線をそれぞれ独立で行えるので非常に楽です。低価格なのも素晴らしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする