未来工業
VE両サドル(VE管・TLフレキ用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
寸法d(Φmm)
5.5
注文コード
10379153
品番
S-28
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
VE28
適合
-
色
グレー
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
34
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
65
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください