SW1-16J 露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業 10379433

 

SW1-16J 露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業 10379433
SW1-16J 露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業 10379433

露出スイッチボックス 1ヶ用

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
種類1方出
適合管VE14・16
内容量1個注文コード10379433品番SW1-16J
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

高耐候性
耐衝撃性
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ1個付

材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1ベージュ種類1方出寸法H(mm)39規格JIS C8435適合規格(PS)E寸法l(mm)30適合管VE14・16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10379433
2024-04-10
用途: 制御盤製作に使用

パナのWF1420BKを取り付ける際に使用。
パイプ部分のレジューサパーツも付属。
露出コンセントにIV単芯配線するよりも破損リスクも作業の手間も少ないので、この工法へ切り替えます。

対象商品 : 10379433
2021-08-03
用途: 物置の配線
その他業種

物置の電源取り出し配線用で防水コンセントと併用して使用、電気用品メーカーですので、コメントは無し

1が参考にしています
対象商品 : 10379503
2020-10-12
用途: 電気系統工事
Ost

強度、穴開け時の切削性も良く使い易かったです。電気工事が専門では無いので素人コメントになるのですが、対応する蓋が探し難いです。蓋付き、蓋無しの選択購入が可能なようにして頂けると有り難いです。

対象商品 : 10379442
2020-11-23
用途: コンセントBOX作成自時に
エスティー株式会社運輸・通信業

コンセントBOX作成時に使用しています。もう一段階の深さ設定があると良いです。

対象商品 : 10379537
2018-09-11
用途: 配線の中継
MIZUBO建設業・工事業

とても便利でした。これからも愛用いたします。。。。

対象商品 : 10379485
2019-11-24
用途: ガレージの配管
サービス業

2方向出しの14を探していました。
意外とホームセンターに無いんですよ。
商品は全く問題ありません。

対象商品 : 10379415
2014-03-24
用途: 電線をまとめてボックスの中に入れスイッチを付ける熱を持たないようで安心して、使用できる。

ボックスの中に100Vのブレーカーを入れた。きれいに納まった。

対象商品 : 10379537
2013-10-08
用途: 電気工事

商品としては全く問題ないです。むしろ良い。
ただし、納期が遅い!10個少々の数量で5日もかかると
工期に影響が出てくる。
これでは、急ぎの時は恐ろしくて発注できない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする