曜日別特売
SW1-16W 露出スイッチボックス 2ヶ用 未来工業 10379582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW1-16W 露出スイッチボックス 2ヶ用 未来工業 10379582
SW1-16W 露出スイッチボックス 2ヶ用 未来工業 10379582

露出スイッチボックス 2ヶ用

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
種類1方出
適合管VE14・16
内容量1個注文コード10379582品番SW1-16W
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ1個付

材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1グレー種類1方出寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E寸法l(mm)30適合管VE14・16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10379582
2022-06-21
用途: 屋外露出コンセント設置
その他業種

パナの3口屋外コンセントにピッタリ設置できました。機器取付ビスは付属されているが、設置ヶ所のビスは準備が必要です。

対象商品 : 10379573
2018-07-17
用途: 電灯切り替えスイッチ用に

80㎡強の倉庫の電灯が40W×40個あり、一括でON-OFFを制御していたのですが、これを6系統に分け、必要な部分だけ点灯できるように配線をやり直しました。6連スイッチボックスを使用するのにちょうどいいボックスなのですっきり収りました。

対象商品 : 10379573
2018-10-16
用途: コンセントとスイッチボックスとして
松風台自治会

ホームセンターでは見つかりませんでした。
改善点は、特にありません。
とても満足しています。

対象商品 : 10379573
2017-02-20
用途: 露出スイッチの取り付け

値段の割にしっかりとした造り。2連プレートもはみ出さずにきれいに取り付けられ満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする