未来工業
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (1方出)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ベージュ
グレー
ベージュ
適合管
VE16
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379826
品番
PVM16-1KJ
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法H(mm)
38
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
91
寸法l(mm)
28
種類
1方出
色
ベージュ
適合管
VE16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。