未来工業
露出用丸形ボックス〈平蓋〉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種類
1方出
1方出
2方出(S)
3方出
色
ベージュ
グレー
ベージュ
適合管
VE14
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10380316
品番
PVM14-1J
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
種類
1方出
色
ベージュ
寸法H(mm)
38
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
87
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
寸法l(mm)
25
適合管
VE14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。