PVM14-3J 露出用丸形ボックス〈平蓋〉 未来工業 10380614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVM14-3J 露出用丸形ボックス〈平蓋〉 未来工業 10380614
PVM14-3J 露出用丸形ボックス〈平蓋〉 未来工業 10380614

露出用丸形ボックス〈平蓋〉

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類3方出
ベージュ
適合管VE14
内容量1個注文コード10380614品番PVM14-3J
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

高耐候性
耐衝撃性

材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W種類3方出ベージュ寸法H(mm)38寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)87規格JIS C8435適合規格(PS)E寸法l(mm)25適合管VE14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10380465
2019-11-24
用途: ガレージの配管
サービス業

2方向出しの14が無くて探していました。
意外とホームセンターに無いんですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする