※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超小型電動油圧ポンプ1L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10388656 品番DP-35RH-1M
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。

用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 付属品カプラー 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 トラスコ品番721-6343 材質アルミ、スチール 質量(kg)7.5 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)0.8 圧力(MPa)70
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする