70105 デジタル上皿はかり シンワ測定 10414442

70105 デジタル上皿はかり シンワ測定 10414442 70105 デジタル上皿はかり シンワ測定 10414442

デジタル上皿はかり

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10414442 品番70105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

若干の粉塵の進入があっても正常な運転を阻害しない防塵型
いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響うけない防水型
文字高30mmの大きな数字
付属のステンレス皿(SUS304)で衛生的な計量が可能
取り外して水洗いが可能

電源
アルカリ単1乾電池×6個(別売)
ACアダプター(別売 品番70119)
電池寿命(時間)
バックライト未使用時/約500
バックライト使用時 /約250
目量(g)2 計量皿寸法(mm)240×200 質量(g)1918 仕様バックライト機能・風袋引機能・オートOFF機能付 測定範囲40g〜6kg 種類デジタル上皿はかり ひょう量(kg)6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×140 文字高(mm)30 保護等級防塵・防滴IP56(乾電池使用時) 表示形式デジタル 液晶表示LCD 文字高30mm 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※取引証明以外用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10414467
2017-01-28
用途:
計測

電池の蓋の部分の差し込みの爪がすぐに壊れる。3台ともすぐ折れたので電池が6個入るので重くてガムテープなどで貼り付けても落ちやすい。蓋だけでも、取扱いしてほしい。

対象商品:
10414433
2013-04-18
用途:
下処理原料の作り込み

4台購入したが、その内3台は、すぐ電池ボックスが、壊れた。電池ボックスの強度に問題があると思います。特別荒い扱いはしていないつもりです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。従来のご使用で1年以内ですと対応させていただきます。今回頂きました内容はメーカーに申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする