PA9601-W-22.0 AC長靴白 ゴールドウイン 10416157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC長靴白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズ(cm)22.0注文コード10416157品番PA9601-W-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
形状ハイカット仕様AC対応トラスコ品番816-0858質量(kg)1.7種類クリーンシューズサイズ(cm)22.0RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする