スタンド オフロードバイク用 足踏み式

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10425924 品番-
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。

用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。 質量(kg)6 耐荷重(kg)160 本体寸法(mm)295×310×270 天板寸法(mm)295×235 最高位(mm)390 最低位(mm)270
取扱説明書:(12.8MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本製品をご仕様の際は、安全のため二人以上で作業を行ってください。
※固く平らな地面で使用して下さい。車両転倒の原因になります。
※耐荷重を超える荷重を掛けないで下さい。破損の原因になります。
※本製品は作業用のスタンドになります。保管用のスタンドではありません。
※仕様変更により最高位(mm)405⇒390、最低位(mm)290⇒270へ変更になります。
※輸入品の為塗装に傷がついているものもございますが使用に問題はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10425924
2025-11-18
用途:
CRF250Lsにはぴったりサイズ

稼働部のあるメンテスタンドは構造上ぐらつくのは仕方なく、大掛かりなメンテは工夫が必要ですが、チェーン清掃等なら手軽にできます。
ただ下ろす時は一気に降りてしまうので、怪我防止の為に手袋をするか足でやった方が良いです。

対象商品:
10425924
2025-11-05
用途:
あると便利!

モトクロス車はセンタースタンド無いのでメンテナンス作業しにくい。以前から欲しいと思ってましたがお手軽な価格だったので購入。買って正解でした。

2025-05-29
用途:
オフロードバイクの整備等
製造業

少しチープな感じはしますが、値段を考えれば十分です。ダンパーがないので、下ろすときには少し気を使いますが、今までジャッキで上げていたことを考えればはるかに楽になりました。シンプルなので、耐久性も高そうです。

1人が参考にしています
2025-05-01
用途:
バイクの整備用
その他業種

シンプルな構造でとても使いやすく、いいと思います。ただスタンドを下げる際に勢い良く落ちるので注意が必要。

2024-10-27
用途:
バイクの整備 ジャッキアップ
TY設計 様 (サービス業)

セロー225の整備、ジャッキアップに使用、レバーを踏めば簡単に揚がります。サイドスタンド状態では、ジャッキを降ろした状態でも入らないので、パイプを少しカットする予定、下の鉄板の上へ車用のパンタジャッキを載せれば、少しずつ揚げれ、好きな高さに出来ます。自作するより安い、良い買い物でした。

対象商品:
10425924
2024-06-20
用途:
dt wrのメンテナンス

高さもあって非常に良いです。安定感もあり、重さ的にも持ち運びが出来ないことはないです。購入後使用前に該当部のグリスアップは必要です。(一応グリスは塗られてましたが。)

対象商品:
10425924
2023-11-04
用途:
バイクのメンテナンス

安価でそれなりに使用できました。しいて言えばもっと低い位置からセットできればなおよい。

1人が参考にしています
対象商品:
10425924
2023-08-11
用途:
バイクメンテナンス
溝渕工業 様 (卸売・小売業)

バイクメンテナンス用に購入しました。
リフトアップするにはめっちゃ使いやすく、足で踏むだけで上昇し手で押すだけで下がります。
お手頃値段なので満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする