RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
RIKEN 油圧機複動式油圧シリンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10451132
品番
D10-50C
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
受圧面積(cm
2
)
押側:146.55
引側:75.44
最大出力(kN)
押側:1000
引側:515
シリンダ外径(Φmm)
171
ストローク(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
70
トラスコ品番
848-0998
シリンダ内径(Φmm)
190.6
質量(kg)
46
最小全長(mm)
320
必要油量(cm
3
)
733