※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
RIKEN 油圧機複動式油圧シリンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10451157
品番
D5-500C
参考基準価格(税別)
¥333,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
受圧面積(cm
2
)
押側:71.63
引側:40.04
最大出力(kN)
押側:500
引側:279
シリンダ外径(Φmm)
127
ストローク(mm)
500
最高使用圧力(MPa)
70
トラスコ品番
848-1004
シリンダ内径(Φmm)
95.5
質量(kg)
60.5
最小全長(mm)
789
必要油量(cm
3
)
3582