※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチフラットチューブ100m 4mm×10本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
10464423
品番
10TP-4X2.5S 100M
参考基準価格(税別)
¥210,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途
各種エア配管
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
541-8976
質量(kg)
11
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
外径(Φmm)
4
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません