※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガタッチチューブ 8mm/20m 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10465202 品番MTP-8(8x6)C 20m
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
内径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 透明 長さ(m)20 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4530 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする