※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガタッチチューブ 8mm/20m 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード10465218 品番MTP-8(8x6)W 20m
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
トラスコ品番808-4533 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする