ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 塗料うすめ液/処理剤
ニッペホームプロダクツの うすめ液
ニッペホームプロダクツの ラッカーうすめ液
ラッカーうすめ液1500 14L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10487496
品番
676S001-14
参考基準価格(税別)
¥32,620
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
815-9321
種類
バージン品
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性