曜日別特売
K-60 0PB エアーダスターガン 近畿製作所 10513527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーダスターガン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ノズル長(mm)24エアー取付口OPB(20型プラグ)ノズル口径(Φmm)2注文コード10513527品番K-60 0PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
エアー取付口OPB(20型プラグ)ノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番805-0574材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)110質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10513554
2018-12-01
用途: 整備作業や商品の誇り飛ばしに
個人のお客様

作りがしっかりしています。
吹き出し調整ネジの出っ張りが無かったらもしくはもう少し小さかったら良かった。
実物を見ないで購入するのでサイズを確認せずに買ってしまった、しかし今まで使ってたのよりは良いと思いますので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする