バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10520527 品番21000601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。

用途
食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。
幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
注意
※溶剤で取り付けないでください。
無理に引張らないでください。ブラシを必要以上に押し付けないでください。
シャッターの隙間対策には使用しないでください。
黄色は屋外では取り付けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10520527
2017-07-06
用途:
雨天時の図面入れ

使用感は問題なし。出来れば、2倍の長さがあると短い余分の廃棄が少なくて済む。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする