※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ CS7050 CVDセラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
トラスコ品番
546-5320
544-5116
544-5418
552-4351
552-4784
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10604064
品番
DNGX150712T02025 CS7050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
材質
CS7050
トラスコ品番
546-5320
厚さ(mm)
7.94
材質(本体)
CS7050
穴径(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
T02025
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
-
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。