※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 下地材/プライマー/シーラー
コンクリートGシーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
10686472
品番
6010-1.6
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
無希釈でそのまま使える塩ゴム系の下地補強剤です。
色
透明
用途
コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに
トラスコ品番
851-2168
質量(kg)
1.7
容量(L)
1.6
主成分
塩ゴム系
主な用途
モルタル、コンクリート
塗布面積(m
2
)
6〜11
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
乾燥時間
1時間 重ね塗り2時間後(20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※無希釈で使用ください。
※用具の洗浄はラッカーシンナーを使用ください。