※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートGシーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 10686488 品番 6010-4.0
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

無希釈でそのまま使える塩ゴム系の下地補強剤です。

透明 用途コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに トラスコ品番851-2169 質量(kg)4.1 容量(L)4 主成分塩ゴム系 主な用途モルタル、コンクリート 塗布面積(m2)20 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※無希釈で使用ください。
※用具の洗浄はラッカーシンナーを使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする