※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 鉄部
鉄部用ペイント 2L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
色
イエロー
注文コード
10686987
品番
1909-2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
錆止め、上塗り兼用塗料です。
刷毛さばきもよく、タレにくく、1回塗りでOKの厚膜仕上げタイプです。
隠ぺい力及び肉持ち感に優れています。
色
イエロー
用途
門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージなど屋内外の鉄部
仕様
重ね塗り8時間後
トラスコ品番
851-1860
質量(kg)
2.9
容量(L)
2
主成分
油性塗料、合成樹脂塗料
主な用途
鉄
塗布面積(m
2
)
刷毛・ローラー塗 20〜25(1回塗)
使用場所
屋内外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
錆止め
乾燥時間
6時間(20℃)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。