※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
外径溝入 突切用ハイスチップ 巾4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
トラスコ品番
816-1623
816-1613
816-1623
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10703333
品番
06C005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(SKH57)
トラスコ品番
816-1623
全長(mm)
40
質量(g)
70
刃幅(mm)
5
最大突切り径(mm)
25