シントーファミリー
シントーファミリーの 多用途
水性つやありキング 0.7L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
色
青
注文コード
10709676
品番
4415-0.7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。
日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
色
青
容量(L)
0.7
用途
外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に
トラスコ品番
479-8023
質量(kg)
1.1
主成分
アクリルシリコン
主な用途
木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ
塗布面積(m
2
)
4〜6(2回塗り)
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
特性
つやあり
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
乾燥時間
1〜2時間
注意
※希釈する場合は水をお使いください。