3803 ダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン) 10711346

ダイヌゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10711346 品番3803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
測定誤差
70〜400Kpa時→±8Kpa
400〜1000Kpa時→±16Kpa
1000〜1200Kpa時→±25Kpa
用途乗用車〜大型トラック用 仕様クリップチャック 質量(g)750 測定範囲(kPa)70〜1200 ホース寸法(全長)(m)1.5 適合ホース外径(Φmm)10 最小目盛(kPa)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10711346 3803 38630523 3803 ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン) ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン) 1個 12,980 税込14,278 ホース接続プラグと赤いリングが付属品ではなくなりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする