オートFS フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質K15W 注文コード10723002 品番SBEN1204ZZ K15W
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はトラスコ品番・材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
材質K15W 形状正方形 逃げ角(度)5 寸法s(mm)4.76 寸法iC(mm)12.7 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し 寸法bf(mm)1.2 寸法bkε(mm)0.7 寸法Rbo(mm)2960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする