サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
オートFS フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HM
注文コード
10723054
品番
SBEX1204ZZ HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,400
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HM
形状
正方形
逃げ角(度)
5
寸法s(mm)
4.76
寸法iC(mm)
12.7
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
寸法bf(mm)
0.7
寸法bkε(mm)
0.7
寸法Rbo(mm)
2960
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10723054
SBEX1204ZZ HM
10830426
SBEX 12 04 ZZ HM
オートFS フライス加工用チップ
サンドビック
1セット(10個)
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました