曜日別特売
38188 スーパーバルカーンG マルニ 10730842

スーパーバルカーンG

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(200mL)
内容量1缶(200mL)注文コード10730842品番38188
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。
不燃性であるため、安全です。

用途
タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状粘調な液体付属品ハケ付きの蓋危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: パンクした自転車・原付のチューブ、チューブレスタイヤのプラグ挿入時
運輸・通信業

自転車・原付のチューブ、チューブレスタイヤのプラグ挿入時
いずれも修理結果には満足です。
星一つマイナスは、初回使用から半年後の二回目は気になりませんでしたが、
一年後の三回目に使おうとしたら、刷毛に加硫したゴムが残っていたせいか
連鎖反応のように、残り半分がプルプルのゲル化して使用出来ませんでした。

1が参考にしています
2025-05-01
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品はやはり最高。固まらない様に冷蔵庫に保管。リピート買いになると思う。

1が参考にしています
2025-05-12
用途: パンク修理

パンク修理に使用しまして修理した後に時間をおいてエアーを入れても
エアー漏れしていなくて良かったです。

対象商品 : 34755813
2025-09-13
用途: トラックのパンク修理
大宮興業運輸・通信業

予備のため、買いました、以前この商品を、借りて使用したので、

対象商品 : 34755813
2023-06-07
用途: パンク修理に

スーパーでないバルカーンを使っていましたがスーパーを選択してみました。何がスーパーなのか期待大です。

2が参考にしています
対象商品 : 34755813
2022-06-10
用途: 5mmほどの縦長の傷の補修に使用しました。
からさわ冷設

プラグパッチとの併用で完全に且つ安心に補修が出来ました。

1が参考にしています
2022-02-22
用途: パンク修理に使う為、保険的な購入した

パンク修理のセメントはメーカーによっては期間が長くなると固まってしまう!※保管期間も固まらない!と書いてあったので購入してみました♪

1が参考にしています
対象商品 : 10730842
2022-01-06
用途: 車のメンテナンス

チューブタイプの物は、置いておくと抜けて無くなってしまう事があるため、缶入りタイプを購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする