※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ TC60M サーメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・トラスコ品番
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
寸法L(mm)
-
トラスコ品番
548-7927
注文コード
10754074
品番
GH6020-05 TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,100
材質
TC60M
トラスコ品番
548-7927
材質(本体)
TC60M
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
7.5
寸法B(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
適合ホルダ
KGHR/L...5・KGHSR/L...5
寸法W1(mm)
-
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.5
寸法CW(mm)
6(-0.05~+0.05)
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10754074
GH6020-05 TC60M
01851578
GH6020-05 TC60M
チップ GH
京セラ
1箱(10個)
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました