HDP-870 ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCO 10765307 HDP-870 ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCO 10765307

ディスクブレーキ・ピストン押込器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10765307 品番HDP-870
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!
プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!
独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。
シングル、対向2ポット用

用途乗用・小型トラック用 プレート幅(mm)50 プレート厚(mm)5/片面 最大開口径(mm)75 プレート有効長(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする