ベアリングプーラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10765404 品番NHBP-FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!
一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。

用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。 適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10765404
2016-03-23
用途:
ベアリング取り外し

昔から使っていて、消耗したので買い替えました。工具としてはメッキが掛かった位で変わり有りませんでしたが、プラスチックの箱にはがっかりです。サイズが合っていればまだしも、ただの箱で仕切りも無くガラガラいってます。工具が傷つきそうです。以前の箱は金属製できっちり仕切られていて頑丈でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10765404
2012-12-12
用途:
ベアリングの取り外し

使用感は最高に良いです。ただ、高価な工具なのに箱むき出しの状態で届き、箱は性能とは関係無いとはえ、簡易梱包すぎて箱が薄汚れて届いたのには非常に残念な気分になりました。大きな紙箱に工具がガラガラと適当に入っているだけなので、配送中に工具と工具がぶつかりあってしまい、工具を包んでいるエアクッションもそれによって破れてしまっているので意味が無いです。工具を大事に扱っている者としては、このような状態で受け取るのは非常に残念です。あと、工具の収納に困ります。専用の工具収納箱があると助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする