ベアリングインストーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10765431 品番BP-3085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。
ボックスレンチをつぶすことはありません!
シールのリップも傷めず装着できます!
油圧プレスの治具としても十分な強度です!

用途小型乗用車用 トラスコ品番464-5456 セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セット プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
注意
※従来型のHOBPシリーズと部品の互換性はありません。
汎用サイズ設定ですので、ベアリング内外径およびオイルシール外径と、完全に一致するサイズがないこともございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする