ベアリングインストーラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10765447 品番BP-5882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。
ボックスレンチをつぶすことはありません!
シールのリップも傷めず装着できます!
油圧プレスの治具としても十分な強度です!

用途FFフロントハブベアリング用 セット内容シャフトS+プレート8枚セット プレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
注意
※従来型のHOBPシリーズと部品の互換性はありません。
汎用サイズ設定ですので、ベアリング内外径およびオイルシール外径と、完全に一致するサイズがないこともございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする