ディスクブレーキピストン押し込み器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10765474 品番HDP-856T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。
オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。
独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。
プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。

用途ワイド型/4・6ポット用 プレート幅(mm)右/60、左/89 プレート厚(mm)5 最大開口径(mm)55 プレート有効長(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする