曜日別特売
CNGA120412T02025 CS7050 旋削用チップ CS7050 CVDセラミック 京セラ 10775783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CS7050 CVDセラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番544-5418
コーナー半径(mm)1.2
内容量1セット(10個)注文コード10775783品番CNGA120412T02025 CS7050
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質CS7050トラスコ品番544-5418厚さ(mm)4.76材質(本体)CS7050穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状T02025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありチップ形状ひし形頂角80°穴の形状円筒穴チップブレーカなしコーナー数4逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする