SNGN120416T02025 CS7050 旋削用チップ CS7050 CVDセラミック 京セラ 10775878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CS7050 CVDセラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
トラスコ品番552-4911
コーナー半径(mm)1.6
内容量1セット(10個)注文コード10775878品番SNGN120416T02025 CS7050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
材質CS7050トラスコ品番552-4911厚さ(mm)4.76材質(本体)CS7050穴径(Φmm)-内接円直径(Φmm)12.7刃先形状T02025コーナー半径(mm)1.6穴の有無なしチップ形状正方形穴の形状-チップブレーカなしコーナー数8逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10775878SNGN120416T02025 CS705010776964SNGN120416T02025 KS6050SNGN120416T02025 CS7050 旋削用チップ KS6050 セラミック 京セラ 10776964旋削用チップ KS6050 セラミック京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする