※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラ 旋削用チップ KT66 セラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
厚さ(mm)
6.35
8
4.76
逃げ角(°)
0
7
0
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10777043
品番
DNGA150612T02025 KT66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
材質
KT66
厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
T02025
トラスコ品番
546-4196
材質(本体)
KT66
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
コーナー数
4
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。