04E003 内径溝入ボーリングチップ刃 三和製作所(三和バイト) 10861348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内径溝入ボーリングチップ刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番816-1615
内容量1セット(10個)注文コード10861348品番04E003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質高速度鋼(SKH57)トラスコ品番816-1615全長(mm)17質量(g)70刃幅(mm)3最小加工径(Φmm)25最大溝深さ(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする