曜日別特売
521-2BK ハイス付刃バイト 16mm ブラック 三和製作所(三和バイト) 10872575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 16mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)JIS規格66形シャンク長(mm)190注文コード10872575品番521-2BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格66形材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)190シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16仕様平削突切トラスコ品番816-1920質量(g)380寸法A(mm)5寸法F(mm)5寸法B(mm)20寸法C(mm)5.5寸法G(mm)31寸法K(mm)46JIS呼び66塗装黒色塗装寸法θ°25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする