※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの はく離剤
消すぞー君 420ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×12本)
注文コード
10876102
品番
9988-0.42
参考基準価格(税別)
¥31,080
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
浸透性がよく、短時間で落書きを浮き上がらせ、簡単に除去することができます。
塩素系の溶剤は使用しておりませんので安全です。
色
透明
用途
各種公共施設(公園、トイレ、地下道、歩道橋)、道路の構造物、シャッターの落書き落とし
トラスコ品番
479-8082
容量(mL)
420
主成分
主成分:リモネン
標準使用量
3.5〜4.0m
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。