※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 塗料うすめ液/処理剤
シントーファミリーの うすめ液
シントーファミリーの ペイントうすめ液
うすめ液(ペイント)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
10877572
品番
7900-1.0
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
透明
用途
油性ペイント、オイルステイ、ニス関係の希釈、用具の洗浄に、塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください
トラスコ品番
851-2179
質量(g)
923
容量(L)
1
主成分
塗料用シンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※希釈割合は必要に応じて加減してください。