用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)、家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい箇所の補修
色グレートラスコ品番851-1885容量(mL)300質量(g)367主成分エアゾール塗料、一液ジンクリッチ塗料主な用途橋梁塗布面積(m2)1.3~1.7(1回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、耐熱、防錆乾燥時間指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)危険物の性状非水溶性