シントーファミリー
シントーファミリーの 下地材/プライマー/シーラー
黒ジンクプライマー 300ML
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
10878412
品番
2859-0.3
参考基準価格(税別)
¥22,920
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。
電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。
黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
色
黒
用途
陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)
トラスコ品番
479-7914
容量(mL)
300
質量(g)
367
主な用途
橋梁
塗布面積(m
2
)
1.0〜1.3(2回塗り)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
プライマー、防錆
乾燥時間
指触乾燥15〜20分、半硬化乾燥1〜2時間
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。