シントーファミリー
シントーファミリーの 多用途
水性カラースプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
色
バニラ
注文コード
10878543
品番
2913-0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,640
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。
有害なフロン、鉛化合物は使用していません。
水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。
色
バニラ
容量(mL)
300
用途
屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど
トラスコ品番
851-1892
質量(g)
340
主成分
エアゾール塗料、アクリル
主な用途
木部、コンクリート、鉄部
塗布面積(m
2
)
0.6〜1.0(2回塗り)
使用場所
屋内外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
乾燥時間
50分 (20℃)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。