※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーキングカラースプレー(細書)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(48個) 注文コード 10889034 品番 3055-0.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

マーキングや文字書きができる細字丸パターンスプレーです。
噴口を塗面に近づけると細く、離すと太くなります。

イエロー 主な用途木、鉄、マーキング 主成分エアゾール塗料、アクリルラッカー 用途土木建築、ガス、水道配管、道路工事など鉄木工作作業のマーキング トラスコ品番851-1903 容量(mL)300 質量(g)313 塗布面積(m2)0.6〜1.1(2回塗り) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 乾燥時間30分 (20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする