※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ラッカースプレー
マーキングカラースプレー(細書)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(48個)
注文コード
10889052
品番
3053-0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
マーキングや文字書きができる細字丸パターンスプレーです。
噴口を塗面に近づけると細く、離すと太くなります。
色
ブラック
主な用途
木、鉄、マーキング
主成分
エアゾール塗料、アクリル樹脂蛍光塗料
用途
土木建築、ガス、水道配管、道路工事など鉄木工作作業のマーキング
トラスコ品番
851-1901
容量(mL)
300
質量(g)
311
塗布面積(m
2
)
0.6〜1.1(2回塗り)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
乾燥時間
30分 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。