モリラバーグリス PGM100

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード10959103 品番750160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。

用途
マスターシリンダー、ホイールシリンダー
ディスクブレーキのピストン、シム
ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
使用方法
使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。
ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。
塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
混和ちょう度271(No.2) 増ちょう剤リチウム石鹸 黒色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-10〜200 滴点(℃)197 基油ポリグリコール系合成油 動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃) 離油度(%)1.4(100℃、24h) 蒸発量(%)0.59(99℃、22h ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g 低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10959103
2024-06-06
用途:
:軽自動車の車検整備のために利用させていただきます。
農・林・水産業

思っていた通りの素晴らしい商品です。次の機会にも利用させていただきます。ありがとうございました。

2023-11-13
用途:
オーバーホールから3年で引きずり発生。
自動車・二輪車・自転車関連業

約3年前にこのグリスを購入し、フロントディスクブレーキとリアのドラムをオーバーホールしました。ドラムは現在も良好ですが、フロントは引きずりが発生しました。
ピストンを押し出し点検したところ、錆は全く出ておりませんでした。
又、ピストンに古くなったグリスがこびり付いてる箇所も無かったので、この時点で良いグリスと認識しました。
単なるグリス切れで動きが鈍くなっていた様です。
ブーツをめくり、キズが付かない様に幅の広いタイラップの先端付近にこのグリスを付けてブーツ内に潜らせ、一周させてグリスアップし、元に戻したところ、ピストンの戻りも回復し、引きずりは解消されました。
ノーメンテで約3年持ったし、ピストンにも安心して使えるグリスの様です。ゴムブーツにも全く影響無し。

※個人的な感想ですが、キャリパー及びドラムピストンやパットの鳴き止め等、薄付け使用部分には良好ですが、クリアランスが多少広いスライドピンのグリスアップだけはどうしても走行中に異音が出てしまい、不向きでした。
スライドピンだけは、粘りけのあるモノタロウシリコングリスを使用してます。

4人が参考にしています
対象商品:
10959103
2023-12-12
用途:
ブレーキメンテナンス

車検整備の為、リアドラムに使用。
粘りがありブレーキ系には最適かと思う。
車はMH21SワゴンR。

対象商品:
10959103
2024-04-16
用途:
ブレーキ廻りの修理などに
農・林・水産業

以前から使用しているが、他のラバーグリスと比較して、サビにくい気がする。

対象商品:
10959103
2023-01-30
用途:
ブレーキ周りの整備に
Garage Choice 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かなり昔から PGF100を愛用しておりますが、乾きにくく長く良い状態を維持してくれるので今回こちらの商品を試してみようと思います。色が黒いのが少々気になりますが、違いを見てみたいと思います。チューブが金属製からラミネートに変わったので唯一の不満点も解消され有難いです。スレッドコンパウンドの代わりや組み付けペースト代わりにも使えるのではないでしょうか

1人が参考にしています
対象商品:
10959103
2022-09-28
用途:
デリカのブレーキパッド交換

ブレーキパッド交換後の鳴きも無く、問題ありませんでした。柔らかく作業性は良いですが、もう少し硬い方が耐久性がいいような気もします。

対象商品:
10959103
2021-08-17
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

車の足回りの鳴き防止ならびに潤滑のため購入、現在まで使用して下りますが、鳴きもなくブレーキ系統もスムーズに作動しており、満足しています。

対象商品:
10959103
2021-01-10
用途:
自動車メンテナンス DIY
製造業

特に問題無く使用出来ます。DIY用に購入しましたが多分使い切る事が出来ないくらいの量があります。ゴムやシムなどブレーキ全般に使えるのでこれさえあれば事足ります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする