MH31614 カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り 武蔵ホルト 10963687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20mL)適合カラーNo34K(上塗り)危険物の数量120mL注文コード10963687品番MH31614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。

用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。半透明(パール入)適合カラーNo34K(上塗り)メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
注意
※必ずホワイトパールマイカ下塗りの表示に合わせてお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10963662
2013-05-13
用途: 車の修理

近くのカーショップで購入しようとしましたが在庫切れでした。以前御社で部品を購入したことを思い出しネットで調べてみたところすぐに見つかりました。クーポンも届いていたこともあり即注文、すぐに届き満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする