メンテナンスフリーバッテリー

(155件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10964554 品番 SMF75D23L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。
液減りが少ないから補水不要。
極板に電気特性の良い素材を採用。
耐久性に優れた極板。
ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)
寒冷地でも高い始動性(CCA)。
持ち運びに便利なハンドル付。

性能ランク75 幅(mm)173 長側面長さ(cm)23 端子位置L(太) バッテリー容量(Ah)52(5時間率) 定格電圧(V)12 総高さ(mm)225 本体質量(kg)16.6 用途乗用車用 長さ(mm)232 タイプシールドタイプ 保証期間24ヶ月又は4万km リザーブキャパシティ(分)110 CCA(アンペア)580 短側面サイズD
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※アイドリングストップ車及び充電制御には対応しておりません。※液漏れしているバッテリーは 絶対に使用しないでください。 十分な性能が発揮されないばかりか 有毒ガス発生の危険性があります。
必ず新品と交換してご使用してください。 

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
マイカーに使用

専門店よりコストパフォーマンス、上部に取っ手がついているのて設置も楽(かなり重量があるので持ち運びやすい)

対象商品:
10964581
2024-06-25
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

トラクターに乗せたバテリーが6年ほど使えて調子が良かったので、今回も同じものにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
10964581
2024-06-01
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文から到着まで、驚きの速さであった。重機のメンテナンスなので、こいつは有難かった。値段的には多少不満がある。機能は満足。

対象商品:
10964554
2024-03-01
用途:
日野自動車1.5トン

日野1.5tパワーゲート有りで5年使用し全く問題なしです。
5年間メンテナンスフリーの為、毎回購入しています。

2024-10-12
用途:
消耗品の交換
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

何と言ってもコストパフォーマンスが高い点です。いつもありがとうございます。
リピーターです。

対象商品:
35258781
2023-12-13
用途:
車のメンテナンス時
吉田製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパの良いバッテリーで寒冷地でも強く
とても気に入ってます。

2023-09-29
用途:
レストア車両への取り付け
個人のお客様

以前乗用車両にも付けていた事が有るので比較的安価で高価格バッテリーと同じくらい使用出来たので今回も購入しました。約10年放置の車を難無く始動してくれました。前回とは車両が違うのですが長持ちしてくれるのを期待してます。

対象商品:
35258781
2023-02-27
用途:
古くなったバッテリーの交換
株式会社ART CRAFT 様

以前に一度当商品を購入し、使用していましたが、最近すぐにバッテリー上がりになってしまい、調べてみましたらちょうど10年前の購入でした。さすがに無理ですよね。 ○○国製のものは好きではないのですが、当商品はなかなか良いものであると思っています。 次もこれかな〜。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする